INA KSR 25 L0/20/10/09/16 KETTINGSPANWIEL

Ketting spanrol eenheid

Zie technische informatie

Referenties

INA:KSR25-L0-20-10-09-16
Rubix:03120954
Fabrikant:0008686120000
EAN:4012802796391
INA KSR 25 L0/20/10/09/16 KETTINGSPANWIEL

Technische samenvatting

Kettingiso ansi chain
Steek van de ketting31,75 mm
Aantal tanden9
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KSR 25 L0/20/10/09/16 KETTINGSPANWIEL


Rollenkettingidler tandwiel eenheden KSR..-L0, tandwiel gemaakt van staal of gesinterd ijzer

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kettingiso ansi chain
Steek van de ketting31,75 mm
Aantal tanden9
Richtdiameter92,8 mm
€ 125,97 excl. BTW
/ stuk
€ 152,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen