Referenties
Mecaline:866215
Rubix:01851520
EAN:3660338203992




Technische samenvatting
| Ketting | 12b-1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Aantal tanden | 14 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGSPANWIEL 12B-1 Z=14 D=16MM
ISO 606
Kettingschijf met lager
Dit product is bedoeld om de aandrijfketting aan te spannen
Kettingschijf met lager
Dit product is bedoeld om de aandrijfketting aan te spannen
TENSIONER SPROCKET 14T 12B1 19,05 S includes 203 KRR bearing
Sterke punten
Heat treated components, high durability, complete with bearing.
Toepassingen
For use with BS chain and sprockets
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Ketting | 12b-1 |
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Aantal tanden | 14 |
| Richtdiameter | 19,05 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,53 excl. BTW
/ stuk
€ 22,42 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden