Referenties
Mecaline:866212
Rubix:01851514
EAN:3660338203961



Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGSPANWIEL 08B-1 Z=17 D=16MM
ISO 606
Kettingschijf met lager
Dit product is bedoeld om de aandrijfketting aan te spannen
Kettingschijf met lager
Dit product is bedoeld om de aandrijfketting aan te spannen
TENSIONER SPROCKET 17T 08B1 12,70 S includes 203 KRR bearing
Sterke punten
Heat treated components, high durability, complete with bearing.
Toepassingen
For use with BS chain and sprockets
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Ketting | 08b-1 |
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Aantal tanden | 17 |
| Richtdiameter | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,37 excl. BTW
/ stuk
€ 18,60 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden