Referenties
Mecaline:866211
Rubix:01851512
EAN:3660338203954




Technische samenvatting
| Ketting | 06b-1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
| Aantal tanden | 21 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGSPANWIEL 06B-1 Z=21 D=16MM
ISO 606
Kettingschijf met lager
Dit product is bedoeld om de aandrijfketting aan te spannen
Kettingschijf met lager
Dit product is bedoeld om de aandrijfketting aan te spannen
TENSIONER SPROCKET 21T 06B1 9,52 S includes 203 KRR bearing
Sterke punten
Heat treated components, high durability, complete with bearing.
Toepassingen
For use with BS chain and sprockets
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Ketting | 06b-1 |
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
| Aantal tanden | 21 |
| Richtdiameter | 9,525 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,42 excl. BTW
/ stuk
€ 12,61 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden