INA KSR 16 L0/08/10/18/16 KETTINGSPANWIEL

Ketting spanrol eenheid

Zie technische informatie

Referenties

INA:KSR16-L0-08-10-18-16
Rubix:03120912
Fabrikant:0008339910000
EAN:4012802789768
INA KSR 16 L0/08/10/18/16 KETTINGSPANWIEL

Technische samenvatting

Kettingiso ansi chain
Steek van de ketting12,7 mm
Aantal tanden18
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KSR 16 L0/08/10/18/16 KETTINGSPANWIEL


Rollenkettingidler tandwiel eenheden KSR..-L0, tandwiel gemaakt van staal of gesinterd ijzer

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kettingiso ansi chain
Steek van de ketting12,7 mm
Aantal tanden18
Richtdiameter73,1 mm
€ 59,96 excl. BTW
/ stuk
€ 72,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen