INA KSR 16 L0/06/10/20/08 KETTINGSPANWIEL

Ketting spanrol eenheid

Zie technische informatie

Referenties

INA:KSR16-L0-06-10-20-08
Rubix:03120902
Fabrikant:0008337970000
EAN:4012802790054
INA KSR 16 L0/06/10/20/08 KETTINGSPANWIEL

Technische samenvatting

Kettingdin iso 606 ansi-kette
Steek van de ketting9,525 mm
Aantal tanden20
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KSR 16 L0/06/10/20/08 KETTINGSPANWIEL


Rollenkettingidler tandwiel eenheden KSR..-L0, tandwiel gemaakt van staal of gesinterd ijzer

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kettingdin iso 606 ansi-kette
Steek van de ketting9,525 mm
Aantal tanden20
Richtdiameter60,9 mm
€ 39,63 excl. BTW
/ stuk
€ 47,95 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden