INA KSR 16 L0/12/10/13/16 KETTINGSPANWIEL
Ketting spanrol eenheid
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KSR16-L0-12-10-13-16
Rubix:03127090
Fabrikant:0009361540000
EAN:4012802804775


Technische samenvatting
| Ketting | iso ansi |
|---|---|
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Aantal tanden | 13 |
Documenten
Productdetails : INA KSR 16 L0/12/10/13/16 KETTINGSPANWIEL
Rollenkettingidler tandwiel eenheden KSR..-L0, tandwiel gemaakt van staal of gesinterd ijzer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 330 g |
| Ketting | iso ansi |
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Aantal tanden | 13 |
| Richtdiameter | 79,6 mm |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,56 excl. BTW
/ stuk
€ 96,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen