Referenties
Rosta:N 3/8-10S
Rubix:42100290
Fabrikant:06 510 001


Technische samenvatting
| Ketting | 06 b-1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
| Aantal tanden | 15 |
Productdetails : ROSTA KETTINGWIEL SET N 3/8 - 10 S (Z=15)
Maakt nauwkeurige positionering van de betreffende kettingloop mogelijk. Bedrijfstemperatuur: - 40° tot + 100°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Ketting | 06 b-1 |
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
| Aantal tanden | 15 |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,95 excl. BTW
/ stuk
€ 22,93 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden