Referenties
Mecaline:866214
Rubix:01851518
EAN:3660338203985




Technische samenvatting
| Ketting | 10b-1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Aantal tanden | 17 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGSPANWIEL 10B-1 Z=17 D=16MM
ISO 606
Kettingschijf met lager
Dit product is bedoeld om de aandrijfketting aan te spannen
Kettingschijf met lager
Dit product is bedoeld om de aandrijfketting aan te spannen
TENSIONER SPROCKET 17T 10B1 15,87 S includes 203 KRR bearing
Sterke punten
Heat treated components, high durability, complete with bearing.
Toepassingen
For use with BS chain and sprockets
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Ketting | 10b-1 |
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Aantal tanden | 17 |
| Richtdiameter | 15,875 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,47 excl. BTW
/ stuk
€ 17,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen