INA KGB 25 PP/AS KOGELBUSUNIT GESLOTEN

KGB Lager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:KGB25-PP-AS
Rubix:03150048
EAN:4012802047875
INA KGB 25 PP/AS KOGELBUSUNIT GESLOTEN

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Hoogte55 mm
Lengte58 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA KGB 25 PP/AS KOGELBUSUNIT GESLOTEN


Lager met geïntegreerde mof. Hoogwaardig aluminium of zamak lagerhuis. Gesloten serie. Mogelijkheid om ze in serie open te hebben, serie KGBO (montage met ondersteunde assen), of in serie lichaam en gegroefde kogelmoffen, serie KGBS. Afmetingen (LxBxH) 58 x 80 x 58mm-D. 25

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Hoogte55 mm
Lengte58 mm
Afdichtingaan beide zijden verzegeld
Belasting stat. C2220 N
Belasting dyn. C02800 N
Seriekgb
Aangepaste tariefcode84832000
€ 142,36 excl. BTW
/ stuk
€ 172,26 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden