MECALINE V-SNAAR 10X781 Z30.3/4


Klassieke V-riem Z-sectie

Referenties
mecaline:Z30.3/4/Z804 - 889999
rubix:A0193955
fabrikant:889999
ean:3660338425523
MECALINE V-SNAAR 10X781 Z30.3/4
brand logo
Technische samenvatting
ProfielZ/10
RiemaanduidingZ30 3/4
Binnenlengte781 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : MECALINE V-SNAAR 10X781 Z30.3/4


Alle Mecaline riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industrienormen en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en zijn antistatisch volgens ISO 1813. Klassieke secties zijn verkrijgbaar in Z, A, B, C en D.
Geproduceerd met EPDM-verbinding

Sterke punten

Werktemperatuur -40 tot +120°C

Toepassingen

Krachtoverbrengingstoepassingen via riem en riemschijf

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid36
ProfielZ/10
RiemaanduidingZ30 3/4
Binnenlengte781 mm
Bovenbreedte10 mm
Hoogte6 mm
MateriaalSBR
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
255,96 excl. BTW
/ 36 stuks
309,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen