MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 0-25MM MET MEETBEKKEN 143-101
Klauw-micrometer
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:143-101
Rubix:17020260
EAN:4946368019710

Technische samenvatting
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
|---|---|
| Meetbereik, maximaal | 25 mm |
| Spildiameter | 6,35 mm |
Documenten
Productdetails : MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 0-25MM MET MEETBEKKEN 143-101
Mitutoyo buitenschroefmaat 0-25mm met meetbekken 143-101
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
| Meetbereik, maximaal | 25 mm |
| Spildiameter | 6,35 mm |
| Verdeling | 3 mm |
| Koffer | ja |
| Nauwkeurigheid | ±5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 365,40 excl. BTW
/ stuk
€ 442,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen