Referenties
Mitutoyo:143-108
Rubix:A0276724
EAN:4946368019789

Technische samenvatting
| Meetbereik, minimaal | 175 mm |
|---|---|
| Meetbereik, maximaal | 200 mm |
| Spildiameter | 13 mm |
Productdetails : MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 175-200MM 143-108
Mitutoyo buitenschroefmaat 175-200mm 143-108
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 175 mm |
| Meetbereik, maximaal | 200 mm |
| Spildiameter | 13 mm |
| Verdeling | 3 mm |
| Koffer | ja |
| Aantal toetsstiften | 1 |
| Nauwkeurigheid | ±10 µm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 593,10 excl. BTW
/ stuk
€ 717,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen