MECALINE KLEMBUS KOPPELINGSNAAF HRC90 TL1108 TYPE H
Klembus koppelingsnaaf HRC
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:866333
Rubix:03850564
EAN:3660338204784

Documenten
Productdetails : MECALINE KLEMBUS KOPPELINGSNAAF HRC90 TL1108 TYPE H
Koppelingsplaat met verwijderbare naaf - buitenbevestiging (type H)
HRC COUPLING HUB HRC90 EXT
Sterke punten
Cast Iron
Toepassingen
Power transmission and for shaft mis-alignment
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 90 |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Nominale draaimoment | 80 N.m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,43 excl. BTW
/ stuk
€ 19,88 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden