Referenties

AKN from MECALINE:H2326-AKN
Rubix:03431397
Fabrikant:890641
EAN:4055953015225
AKN H 2326 TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter115 mm
Buitendraadm 130x2
Breedte121 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN H 2326 TREKBUS


Kan gebruikt worden om lagers met een conische binnendiameter op cilindrische assen te monteren. Kan gemonteerd worden op zowel gladde als getrapte assen. Het lager is vrijstaand en kan ook achteraf worden gemonteerd. De adapterbussen worden altijd geleverd met een borgmoer en een borgelement.
Adapterhuls voor metrische as

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter115 mm
Buitendraadm 130x2
Breedte121 mm
Buitendiameter165 mm
Serieh23
Materiaalstaal
Gewicht4,6 kg
€ 265,15 excl. BTW
/ stuk
€ 320,83 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden