Referenties
KTR:KTR 200-150X200
Rubix:01080603
Fabrikant:082005150200



Documenten
Productdetails : KTR CLAMPEX 200 150X200 SPANSET
De zelfcentrerende klemset CLAMPEX® KTR 200 is een as-naafverbinding met een breed toepassingsgebied. Deze interne klemset maakt een spelingsvrije en wrijvingsgesloten verbinding mogelijk tussen cilindrische assen zonder spiebaan en naafboringen. De wigvormige onderdelen van de klemsets die met klemschroeven op elkaar worden geschoven, genereren radiale krachten die zorgen voor een wrijvingssluiting op de contactvlakken van as en naafboring. Deze wrijvingspassing maakt gelijktijdige overdracht van koppel en axiale kracht mogelijk. De geïntegreerde klemschroeven van deze klemset worden gebruikt voor het vast- en losdraaien van de klemsets. Extra centrering tussen as en naaf is niet nodig. Tijdens de montage is er een axiale verschuiving van de naaf naar de as.
Sterke punten
•Backlash-free clamping element / shaft-hub-connection
Simultaneous transmission of torque and axial force
Self-centering clamping set
No additional centering of hub required
Maintenance-free
Simultaneous transmission of torque and axial force
Self-centering clamping set
No additional centering of hub required
Maintenance-free
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6910 g |
| Type | klemelement |
| Materiaal | staal st52-3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 490,50 excl. BTW
/ stuk
€ 593,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
