Referenties
KTR:KTR 400-150X200
Rubix:01082033
Fabrikant:084005150200

Documenten
Productdetails : KTR CLAMPEX 400 150X200 SPANSET
Deze klemsets maken een spelingvrije en wrijvingsgebonden verbinding mogelijk tussen cilindrische assen zonder spiebaan en naafboringen (as-naafverbinding). De zelfcentrerende interne klemset CLAMPEX KTR 400 heeft de langste montagelengte in vergelijking met andere interne klemsets en brengt daardoor de hoogste krachten over. Extra centrering tussen as en naaf is niet nodig. Tijdens de montage vindt er een axiale verplaatsing van de naaf ten opzichte van de as plaats.
Sterke punten
•Gelijktijdige overbrenging van koppel en axiale kracht
Uitermate geschikt voor toepassingen met wisselende belastingen
Permanent niet-destructieve verbinding. Geen afschuiven van spiebanen, stelschroeven, pennen, enz.
Vereenvoudigde productieprocessen van as en naaf
Onbeperkte uitlijning van de naaf op de as
Hoge vermogensdichtheid
Materiaalbesparing door kleinere as- en naafafmetingen
Eenvoudige montage en demontage met standaardgereedschap
Overbelastingsbeveiliging van machine-elementen door slippen (herhaaldelijk slippen moet worden vermeden)
Ongevoelig voor vuil
Eenvoudige berekening van de klemverbinding
Corrosiebestendig type op aanvraag
Uitermate geschikt voor toepassingen met wisselende belastingen
Permanent niet-destructieve verbinding. Geen afschuiven van spiebanen, stelschroeven, pennen, enz.
Vereenvoudigde productieprocessen van as en naaf
Onbeperkte uitlijning van de naaf op de as
Hoge vermogensdichtheid
Materiaalbesparing door kleinere as- en naafafmetingen
Eenvoudige montage en demontage met standaardgereedschap
Overbelastingsbeveiliging van machine-elementen door slippen (herhaaldelijk slippen moet worden vermeden)
Ongevoelig voor vuil
Eenvoudige berekening van de klemverbinding
Corrosiebestendig type op aanvraag
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10900 g |
| Type | klemmen |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 997,63 excl. BTW
/ stuk
€ 1.207,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
