• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(106.025)
    • Tooling & Verspaning(102.726)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.567)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.739)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(82.066)
    • Onderhoud & Reparatie(5.072)
    • Lastechniek(2.183)
    • Bevestiging & Montage(78.015)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.569)
    • Pneumatiek(84.096)
    • Hydrauliek(10.696)
    • Afdichtingstechniek(153)
    • Meet- en regeltechniek(1.829)
    • Slangen en leidingsystemen(3.436)
    • Filtering en onderhoud(1.595)
    • Afsluiters(3.141)
    • Vloeistofpompen(7.163)
    Bekijk Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    • Pneumatiek componenten(58.995)
    • Persluchtverzorging(4.038)
    • Pneumatiek toebehoren(16.098)
    • Compressors en persluchtsystemen(345)
    Bekijk Pneumatiek
    1. Rubix Categorieën
    2. Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    3. Pneumatiek
    4. Pneumatiek componenten
    5. Ventielen/kleppen
    6. Directioneel pneumatisch weg ventiel
    7. FESTO KLEP MFH-3-M5-SA

    FESTO KLEP MFH-3-M5-SA

    KLEP

    Zie technische informatie

    Referenties

    Festo:MFH-3-M5-SA
    Rubix:A0116961
    Fabrikant:543475
    brand logo

    Productdetails : FESTO KLEP MFH-3-M5-SA


    Festo klep mfh-3-m5-sa

    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 112,10 excl. BTW
    / stuk
    € 135,64 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 16 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    BURKERT 4/2 VENTIEL TYPE 0470G -131781SMC 2/2 VENTIEL EVNB704AS-F50ASMC 5 POORT VENTIEL SY7140-3DZ-QBURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 6213-EV-A -221728FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-P53C-ZD-D1-1R5L 561376SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM220-F02-01AFESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L20-M52-AH-G18-F7-1C1+GS 576516FESTO MAGNEETVENTIEL VZWF-B-L-M22C-G1-275-1P4-6 1492114SMC 5-POORTS ELEKTRISCH BEDIEND VENTIEL SYJ5153-5GD-QFESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L14-M52-MT-G18-5P3 564212SMC 5 POORT VENTIEL SY7120-5LOU-02F-X20-QSMC 3/2 VENTIEL EVT317-3DO-02F-QBURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0311C -51140BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330B -26248SMC INDIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL JSXZ51-SN06F-5DS
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap