Referenties
Spartex:RIVTR10X30AC
Rubix:08915508
Fabrikant:000660.00000.0100.030
EAN:4043952131886

Productdetails : SPARTEX ST KLINKNAGEL BK D660/124 10X30MM
Halfronde klinknagels 10X30 ruw staal DIN 660
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 660 |
| Type | spartex st klinknagel bk d660/124 10x30mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,01 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 31,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
Lengte
30 mm
