Referenties
Spartex:RIVTR4X8AL
Rubix:08298026
Fabrikant:000660.74000.0040.008
EAN:4043952133125

Productdetails : SPARTEX ALUMINIUM KLINKNAGEL BK D660/124 4X8MM
Halfronde klinknagels 4X8 aluminium DIN 660
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Aluminium |
| Norm | DIN 660 |
| Type | spartex aluminium klinknagel bk d660/124 4x8mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,03 excl. BTW
/ stuk
€ 0,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
Lengte
8 mm
