Referenties
Spartex:RIVTR4X25AL
Rubix:08298031
Fabrikant:000660.74000.0040.025
EAN:4043952133187

Productdetails : SPARTEX ALUMINIUM KLINKNAGEL BK D660/124 4X25MM
Halfronde klinknagels 4X25 aluminium DIN 660
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Aluminium |
| Norm | DIN 660 |
| Type | spartex aluminium klinknagel bk d660/124 4x25mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,25 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 28,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
Lengte
25 mm
