Referenties
Spartex:RIVTR5X8AL
Rubix:08298034
Fabrikant:000660.74000.0050.008
EAN:4043952133248

Productdetails : SPARTEX ALUMINIUM KLINKNAGEL BK D660/124 5X8MM
Halfronde klinknagels 5X8 aluminium DIN 660
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter | 5 mm |
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Aluminium |
| Norm | DIN 660 |
| Type | spartex aluminium klinknagel bk d660/124 5x8mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,30 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 46,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
Lengte
8 mm
