Referenties
Spartex:RIVTR8X30AL
Rubix:08298054
Fabrikant:000660.74000.0080.030
EAN:4043952133569

Productdetails : SPARTEX ALUMINIUM KLINKNAGEL BK D660/124 8X30MM
Halfronde klinknagels 8X30 aluminium DIN 660
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Aluminium |
| Norm | DIN 660 |
| Type | spartex aluminium klinknagel bk d660/124 8x30mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,53 excl. BTW
/ 250 stuks
€ 50,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
Lengte
30 mm
