Referenties
Spartex:RIVTF4X12AC
Rubix:08915529
Fabrikant:000661.00000.0040.012
EAN:4043952134825

Productdetails : SPARTEX ST KLINKNAGEL VERZK D661/302 4X12MM
Verzonken klinknagels 4X12 ruw staal DIN 661
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter | 7 mm |
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 661 |
| Type | spartex st klinknagel verzk d661/302 4x12mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,30 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 23,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
Lengte
12 mm
