Referenties
Spartex:RIVTF4X10CU
Rubix:08278046
Fabrikant:000661.72000.0040.010
EAN:4043952135938

Productdetails : SPARTEX ROODKOPER KLINKNAGEL VERZK D661/302 4X10MM
Verzonken klinknagels 4X10 koper DIN 661
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter | 7 mm |
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Koper |
| Norm | DIN 661 |
| Type | spartex roodkoper klinknagel verzk d661/302 4x10mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 134,00 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 162,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
Lengte
10 mm
