Referenties
Pferd Tools:KR 125 A 80
Rubix:23084495
Fabrikant:42871208
EAN:4007220294376





Productdetails : PFERD KLITSCHIJVEN KR 125 A 80
De Pferd Tools KR serie omvat klitschijven met korund A voor slijpbewerkingen van grof tot fijn. Ze maken het mogelijk om grote oppervlakken te bewerken en passen zich dankzij de flexibiliteit ook goed aan contouren aan.
Kenmerken:
De KR klitschijven zijn ontworpen voor universele slijptoepassingen in de industrie en ambachtelijke sectoren. Het klittenbandsysteem maakt een snelle vervanging van het slijpmiddel tussen opeenvolgende bewerkingen mogelijk. Dankzij de flexibiliteit volgen de schijven efficiënt verschillende vormen en contouren. Tegelijkertijd kunnen ze ook worden ingezet op grote vlakke oppervlakken. Het systeem wordt gebruikt in combinatie met een specifieke steunschijf (apart verkrijgbaar), compatibel met gangbare haakse slijpmachines met laag toerental of met variabele snelheidsregeling (M14-aansluiting). De serie is geschikt voor een brede waaier aan materialen en toepassingen, van oppervlaktebewerking tot ontbramen, afschuinen, egaliseren, bewerken van lasnaden en stapsgewijze afwerking.
Specificaties:
• Slijpmateriaal: korund A
• Type: KR klitschijven
• Beschikbare diameters: 115 mm, 125 mm
• Korrelgroftes: 40, 60, 80, 120, 150, 180
• Aanbevolen toerental Ø 115 mm: 5.000 – 5.300 t/min
• Aanbevolen toerental Ø 125 mm: 4.600 – 4.850 t/min
• Maximale omtreksnelheid: 32 m/s
• Compatibele machines: haakse slijpmachines (netvoeding of accu)
• Bewerkbare materialen: roestvast staal, gietstaal, staalsoorten > 54 HRC, staal tot 1.200 N/mm², geharde en behandelde staalsoorten > 1.200 N/mm², aluminium, grijs gietijzer, nodulair gietijzer, smeedbaar gietijzer, vezelversterkte thermoharders en thermoplasten
Kenmerken:
De KR klitschijven zijn ontworpen voor universele slijptoepassingen in de industrie en ambachtelijke sectoren. Het klittenbandsysteem maakt een snelle vervanging van het slijpmiddel tussen opeenvolgende bewerkingen mogelijk. Dankzij de flexibiliteit volgen de schijven efficiënt verschillende vormen en contouren. Tegelijkertijd kunnen ze ook worden ingezet op grote vlakke oppervlakken. Het systeem wordt gebruikt in combinatie met een specifieke steunschijf (apart verkrijgbaar), compatibel met gangbare haakse slijpmachines met laag toerental of met variabele snelheidsregeling (M14-aansluiting). De serie is geschikt voor een brede waaier aan materialen en toepassingen, van oppervlaktebewerking tot ontbramen, afschuinen, egaliseren, bewerken van lasnaden en stapsgewijze afwerking.
Specificaties:
• Slijpmateriaal: korund A
• Type: KR klitschijven
• Beschikbare diameters: 115 mm, 125 mm
• Korrelgroftes: 40, 60, 80, 120, 150, 180
• Aanbevolen toerental Ø 115 mm: 5.000 – 5.300 t/min
• Aanbevolen toerental Ø 125 mm: 4.600 – 4.850 t/min
• Maximale omtreksnelheid: 32 m/s
• Compatibele machines: haakse slijpmachines (netvoeding of accu)
• Bewerkbare materialen: roestvast staal, gietstaal, staalsoorten > 54 HRC, staal tot 1.200 N/mm², geharde en behandelde staalsoorten > 1.200 N/mm², aluminium, grijs gietijzer, nodulair gietijzer, smeedbaar gietijzer, vezelversterkte thermoharders en thermoplasten
Sterke punten
• Snelle schijfwissel dankzij klittenbandsysteem
• Goede aanpassing aan contouren door flexibele constructie
• Brede keuze aan korrelgroftes van grofslijpen tot fijnslijpen
• Twee diameters voor compatibiliteit met gangbare machines
• Geschikt voor diverse metalen en kunststoffen
• Compatibel met haakse slijpmachines met laag toerental of variabele snelheidsregeling (M14)
• Goede aanpassing aan contouren door flexibele constructie
• Brede keuze aan korrelgroftes van grofslijpen tot fijnslijpen
• Twee diameters voor compatibiliteit met gangbare machines
• Geschikt voor diverse metalen en kunststoffen
• Compatibel met haakse slijpmachines met laag toerental of variabele snelheidsregeling (M14)
Toepassingen
De KR serie wordt gebruikt voor slijpbewerkingen zoals oppervlaktebewerking, nabewerking van lasnaden, ontbramen, afschuinen en egaliseren. Deze klitschijven worden toegepast in metaalbewerkingsateliers, industriële onderhoudsomgevingen, ketelbouw, metaalproductie, aluminiumverwerking, gietijzerbewerking en bepaalde kunststofbewerkingen. Ze zijn geschikt voor zowel grote oppervlakken als complexe contouren en worden gebruikt op haakse slijpmachines (elektrisch of accu) met een geschikte steunschijf.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Korrel | 80 |
| Aangepaste tariefcode | 68052000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 52,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
