Referenties
Klüber Lubrication:0205080177
Rubix:07401404
Productdetails : KLUBER KLUBERLUB PHB 71-461 - BLIK 25 KG
Klüberlub PHB 71-461 is een speciaal hoogtemperatuursmeervet op basis van minerale olie en polyurea. Het is geschikt voor een breed gebruikstemperatuurbereik en kan worden gebruikt tot 180 °C bij voortdurende nasmering. Klüberlub PHB 71-461 kan worden aangebracht via gecentraliseerde smeerapparatuur. Klüberlub PHB 71-461 bevat speciale EP-additieven, die een goede slijtagebescherming waarborgen bij hoge belasting. Klüberlub PHB 71-461 zorgt voor een betrouwbare corrosiebestendigheid in een vochtige omgeving, evenals een goede hechting en oxidatiestabiliteit. De blauwe kleur zorgt voor een eenvoudige herkenning en het eenvoudig beoordelen van de algemene smeerconditie, terwijl het helpt de kans op vermenging met vreemde vetten te verkleinen.
Sterke punten
• Hoogtemperatuursmeervet voor rollagers tot 180 °C
• Voor lage tot gemiddelde snelheden
• Goede verpompbaarheid in de meeste commercieel beschikbare smeersystemen
• Blauwe kleur, dus minder kans op verwarring/vermenging, enz.
• Goede slijtagebescherming en hoge belastingscapaciteit
• Goede corrosiebescherming
• Bestand tegen water
• Voor lage tot gemiddelde snelheden
• Goede verpompbaarheid in de meeste commercieel beschikbare smeersystemen
• Blauwe kleur, dus minder kans op verwarring/vermenging, enz.
• Goede slijtagebescherming en hoge belastingscapaciteit
• Goede corrosiebescherming
• Bestand tegen water
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 25000 g |
| Verpakkingseenheid | emmer |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 180 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.791,92 excl. BTW
/ stuk
€ 2.168,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
