KNIPEX WATERPOMPTANG ALLIGATOR 88 02 250

KNIPEX Alligator®

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:88 02 250
Rubix:10161570
EAN:4003773019282
KNIPEX WATERPOMPTANG ALLIGATOR 88 02 250

Technische samenvatting

Lengte250 mm
Openingscapaciteit50 mm
Aantal posities9
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KNIPEX WATERPOMPTANG ALLIGATOR 88 02 250


88 02 300 KNIPEX Alligator®
goede toegang tot het werkstuk door slanke bouwvorm in de kop- en scharnierzone. meer capaciteit en comfort in vergelijking met traditionele waterpomptangen van dezelfde lengte: 9-traps verstelling voor 30% meer grijpcapaciteit. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend. Grijpvlakken met speciaalgeharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid. Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding. Robuuste constructie, ongevoelig voor vervuiling; zeer geschikt voor werkzaamheden buiten. Klembeveiliging voorkomt verwondingen.
  • Instelposities: 9
  • Capaciteit voor buizen inch (diameter): Ø 2 3/4
  • Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte): 60 mm
  • Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 70 mm
  • met slanke, tweekleurige meer-componenten grepen zonder kraag, om gemakkelijker te werken en te transporteren Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend. Klembeveiliging voorkomt verwondingen. Gunstige hefboomwerking: optimale krachtoverbrenging. Grijpvlakken met speciaalgeharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid. Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard

    Sterke punten

    Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend, Grijpvlakken met speciaalgeharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid, Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding, Robuuste constructie, ongevoelig voor vervuiling, Zeer geschikt voor werkzaamheden buiten, Klembeveiliging voorkomt verwondingen

    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid6
    Lengte250 mm
    Openingscapaciteit50 mm
    Aantal posities9
    Gewicht347 g
    € 24,44 excl. BTW
    / stuk
    € 29,57 incl. BTW
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden