FACOM MULTIGRIP TANG , PVC HANDGREEP 300MM 181B.30G
Verstelbare tang serie 181
Zie technische informatieReferenties
Facom:181B.30G
Rubix:A0904126
EAN:3662424110658

Productdetails : FACOM MULTIGRIP TANG , PVC HANDGREEP 300MM 181B.30G
Verstelbare tang met overlappend scharnier, vergrendeling en snelle opening, handgrepen Confort CPE
Sterke punten
AUTOBLOKKERENDE BEK EN LASERTHERMISCHE BEHANDELING VAN DE TANDEN : Betere weerstand en krachtige grip
FUNCTIE RAPID ADJUST : Snelle en intuïtieve instelling
CAPACITEIT : 35 % grotere bekopening
PRECISE MICROMETRISCHE AFSTELLING : druk op de knop om te openen. Druk op de handgrepen om te sluiten en af te stellen.
ANTI-KLEMONTWERP : vermindert het risico op verwondingen
FUNCTIE RAPID ADJUST : Snelle en intuïtieve instelling
CAPACITEIT : 35 % grotere bekopening
PRECISE MICROMETRISCHE AFSTELLING : druk op de knop om te openen. Druk op de handgrepen om te sluiten en af te stellen.
ANTI-KLEMONTWERP : vermindert het risico op verwondingen
Toepassingen
Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 300 mm |
| Openingscapaciteit | 75 mm |
| Aantal posities | 12 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,76 excl. BTW
/ stuk
€ 48,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
