KNIPEX WATERPOMPTANG ALLIGATOR 300 MM VDE S 88 07 300
KNIPEX Alligator®
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Knipex:88 07 300
Rubix:A0977932
EAN:4003773022350
Documenten
Productdetails : KNIPEX WATERPOMPTANG ALLIGATOR 300 MM VDE S 88 07 300
88 07 250 KNIPEX Alligator®
goede toegang tot het werkstuk door slanke bouwvorm in de kop- en scharnierzone. meer capaciteit en comfort in vergelijking met traditionele waterpomptangen van dezelfde lengte: 9-traps verstelling voor 30% meer grijpcapaciteit. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend. Grijpvlakken met speciaalgeharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid. Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding. Robuuste constructie, ongevoelig voor vervuiling; zeer geschikt voor werkzaamheden buiten. Klembeveiliging voorkomt verwondingen.
Instelposities: 9 Capaciteit voor buizen inch (diameter): Ø 2 in Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte): 46 mm Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 50 mm VDE-gekeurd: ja
goede toegang tot het werkstuk door slanke bouwvorm in de kop- en scharnierzone. meer capaciteit en comfort in vergelijking met traditionele waterpomptangen van dezelfde lengte: 9-traps verstelling voor 30% meer grijpcapaciteit. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend. Grijpvlakken met speciaalgeharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid. Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding. Robuuste constructie, ongevoelig voor vervuiling; zeer geschikt voor werkzaamheden buiten. Klembeveiliging voorkomt verwondingen.
Goede toegang tot het werkstuk door slanke bouwvorm in de kop- en scharnierzone. Meer capaciteit en comfort in vergelijking met traditionele waterpomptangen van dezelfde lengte: 9-traps verstelling voor 30% meer grijpcapaciteit. Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend. Klembeveiliging voorkomt verwondingen. Gunstige hefboomwerking: optimale krachtoverbrenging. Grijpvlakken met speciaalgeharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid. Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard
Sterke punten
Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend, Grijpvlakken met speciaalgeharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid, Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding, Robuuste constructie, ongevoelig voor vervuiling, Zeer geschikt voor werkzaamheden buiten, Klembeveiliging voorkomt verwondingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 315x82x35 mm |
| Lengte | 300 mm |
| Openingscapaciteit | 70 mm |
| Aantal posities | 9 |
| Gewicht | 661 g |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,04 excl. BTW
/ stuk
€ 66,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen