KNIPEX WATERPOMPTANG ALLIGATOR 88 01 300

KNIPEX Alligator®

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:88 01 300
Rubix:10160102
EAN:4003773034094
KNIPEX WATERPOMPTANG ALLIGATOR 88 01 300

Technische samenvatting

Lengte300 mm
Openingscapaciteit46 mm
Aantal posities9
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KNIPEX WATERPOMPTANG ALLIGATOR 88 01 300


De KNIPEX Alligator® waterpomptang biedt een ongeëvenaarde prestatie- en comfortwinst ten opzichte van standaardmodellen met dezelfde afmetingen. Deze tang zorgt voor een krachtige klemming, een uitstekende grip en een opmerkelijke levensduur.

Kenmerken:
De Alligator® tang onderscheidt zich door de slanke kop, die zelfs in krappe ruimtes optimale toegang tot onderdelen biedt. Dankzij de boogvertanding kan de opening nauwkeurig in 9 standen worden ingesteld, waardoor de tang tot 30% meer grijpkracht heeft dan conventionele tangen van dezelfde lengte. Het zelfklemmende systeem voorkomt wegglijden op moeren of buizen, waardoor de gebruiker minder kracht hoeft te zetten. De inductiegeharde tanden van de bekken garanderen een constante en duurzame grip, zelfs na veelvuldig gebruik. Het doorgestoken scharnier biedt een hoge stabiliteit dankzij de dubbele geleiding en de geïntegreerde klembeveiliging die verwondingen effectief voorkomt. Deze tang is ontworpen om vuil te weerstaan en is perfect geschikt voor werkzaamheden buitenshuis.

Specificaties:
• Beschikbare referenties: 88 01 180, 88 01 250 en 88 01 300
• Lengte: 180, 250 of 300 mm (afhankelijk van model)
• Gewicht: van 180 g tot 511 g
• Breedte en dikte: 38 × 12 mm (model 180), 45 × 14 mm (model 250), 53 × 15 mm (model 300)
• Capaciteit voor moeren: 36 mm (180), 46 mm (250), 60 mm (300)
• Capaciteit voor buizen: Ø 42–70 mm
• Aantal instelposities: 9
• Afwerking: zwart geatramenteerd, gepolijste wangen
• Handgrepen: met antislip PVC-bekleed
• Hardheid tanden: ca. 61 HRC

Normen:
Deze tang voldoet aan de norm DIN ISO 8976, die de naleving van de prestatie- en veiligheidseisen voor waterpomptangen garandeert. De tang voldoet ook aan de REACH-verordening en bevat geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC).

Merkinformatie:
KNIPEX is een Duitse fabrikant die sinds 1882 gespecialiseerd is in hoogwaardige tangen. Het bedrijf is gevestigd in Wuppertal en staat vandaag de dag wereldwijd bekend om de uitzonderlijke kwaliteit van zijn gereedschappen. Het merk innoveert voortdurend om te voldoen aan de eisen van professionals in onderhoud, bouw, industrie en energie. KNIPEX zet zich in om robuust, duurzaam en ergonomisch gereedschap te leveren dat bestand is tegen de zwaarste omstandigheden.
Good access to the workpiece due to slim size of head and joint area. More output and comfort compared to conventional water pump pliers of the same length: 9-notch adjustment positioning for 30 % more gripping capacity. Box-joint design for high stability due to double guide. Self-locking on pipes and nuts: no slipping on the workpiece and low handforce required. Guard prevents operators' fingers being pinched. Favourable lever action: optimum transmission of force. Gripping surfaces with special hardened teeth, teeth hardness approx. 61 HRC: high wear resistance and stable gripping. Chrome vanadium electric steel, forged, multi stage oil-hardened

Sterke punten

- Effectieve zelfklemmende werking: voorkomt wegglijden op buizen of moeren, waardoor minder fysieke handkracht nodig is
- Slanke kop: optimale toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen, zelfs in krappe ruimtes
- Grotere grijpcapaciteit: tot 30% meer dan een standaardtang van dezelfde lengte

Toepassingen

De KNIPEX Alligator® is ontworpen voor professionals in de bouw, loodgieterij, industrieel onderhoud en sanitaire installaties. Deze tang is bijzonder geschikt voor werkzaamheden aan moeren en buizen, zelfs in krappe omgevingen zoals ketels, airconditioningsystemen of verwarmingsinstallaties. Dankzij de robuustheid en het onderhoudsgemak is dit gereedschap ideaal voor gebruik buitenshuis, op bouwplaatsen of in vuile werkomstandigheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Lengte300 mm
Openingscapaciteit46 mm
Aantal posities9
Gewicht511 g
Type armenanti-slip
Aangepaste tariefcode82032000
€ 30,09 excl. BTW
/ stuk
€ 36,41 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden