KNIPEX WATERPOMPTANG ALLIGATOR GEPOL. 300 MM 88 02 300 T
Alligator® tang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Knipex:88 02 300 T
Rubix:A0977858
EAN:4003773080183

Documenten
Productdetails : KNIPEX WATERPOMPTANG ALLIGATOR GEPOL. 300 MM 88 02 300 T
tang met bevestigingshaak om een valveiligheid aan te brengen Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend. Klembeveiliging voorkomt verwondingen. Gunstige hefboomwerking: optimale krachtoverbrenging. Grijpvlakken met speciaalgeharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid. Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 300x65x25 mm |
| Logistiek gewicht | 595 g |
| Lengte | 300 mm |
| Openingscapaciteit | 70 mm |
| Aantal posities | 9 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,16 excl. BTW
/ stuk
€ 48,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen