Referenties
Milwaukee:4932501149
Rubix:A0877733
Fabrikant:4932501149
EAN:4058546624514

Productdetails : MILWAUKEE SLEUTELTANG 180MM 4932501149
Sleuteltang 180 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 180 mm |
| Openingscapaciteit | 40 mm |
| Handvat | volledig ommantelde, antislip rubber greep |
| Type | sleuteltang (tang-sleutel) |
| Gewicht | 299 g |
| Type armen | gladde, gepolijste bekken (voor schadevrij werken) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,90 excl. BTW
/ stuk
€ 49,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
