Referenties
Knipex:87 02 300
Rubix:10161530
EAN:4003773029144

Documenten
Productdetails : KNIPEX WATERPOMPTANG COBRA 87 02 300
Deze KNIPEX Cobra® hightech-waterpomptang is een precisiegereedschap dat ontworpen is om een betrouwbare grip en optimaal comfort te leveren bij de meest veeleisende werkzaamheden. Dit hoogwaardige product is verkrijgbaar in drie lengtes (180, 250 en 300 mm) en garandeert maximale flexibiliteit voor verschillende afmetingen van werkstukken, terwijl een veilige en efficiënte klemming wordt gegarandeerd.
Kenmerken:
De KNIPEX Cobra® waterpomptangen zijn uitgerust met een drukknopmechanisme, waarmee de bek snel en nauwkeurig kan worden aangepast aan het werkstuk, zonder risico op ongewenst verstellen. De zelfklemmende bekken zorgen voor een stevige grip op moeren en buizen, zonder slippen, zelfs onder zware belasting. Het doorgestoken scharnier garandeert hoge stabiliteit, terwijl de ergonomische meercomponentenhandgrepen zorgen voor een comfortabele bediening en vermoeidheid beperken. Dankzij de inductiegeharde tanden (ca. 61 HRC) zijn deze tangen uitstekend bestand tegen slijtage, zelfs bij intensief gebruik.
Specificaties:
• Lengte: 180 mm (87 02 180), 250 mm (87 02 250), 300 mm (87 02 300)
• Gewicht: 196 g (180), 366 g (250), 580 g (300)
• Capaciteit moeren: 36 mm (180), 46 mm (250), 60 mm (300)
• Capaciteit buizen: Ø 42 mm (180), Ø 50 mm (250), Ø 70 mm (300)
• Verstelposities: 18 (180), 25 (250), 30 (300)
• Afmetingen: 180 × 55 × 18 mm (180), 250 × 50 × 18 mm (250), 300 × 57 × 22 mm (300)
• Materiaal: chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, oliegehard
• Afwerking: grijs geatramenteerd, gepolijst
• Handgrepen: bi-materiaal, antislip
• Tanden: inductiegehard tot ca. 61 HRC
Normen:
Deze tangen voldoen aan de norm DIN ISO 8976 en zijn REACH-conform.
Merkinformatie:
KNIPEX, opgericht in 1882 in Duitsland, staat wereldwijd bekend als de specialist in tangen voor professionals. Met meer dan 140 jaar ervaring onderscheidt het merk zich door zijn focus op kwaliteit, innovatie en prestaties. Elke tang wordt volledig in Wuppertal geproduceerd volgens strenge processen en hoge duurzaamheidseisen.
Kenmerken:
De KNIPEX Cobra® waterpomptangen zijn uitgerust met een drukknopmechanisme, waarmee de bek snel en nauwkeurig kan worden aangepast aan het werkstuk, zonder risico op ongewenst verstellen. De zelfklemmende bekken zorgen voor een stevige grip op moeren en buizen, zonder slippen, zelfs onder zware belasting. Het doorgestoken scharnier garandeert hoge stabiliteit, terwijl de ergonomische meercomponentenhandgrepen zorgen voor een comfortabele bediening en vermoeidheid beperken. Dankzij de inductiegeharde tanden (ca. 61 HRC) zijn deze tangen uitstekend bestand tegen slijtage, zelfs bij intensief gebruik.
Specificaties:
• Lengte: 180 mm (87 02 180), 250 mm (87 02 250), 300 mm (87 02 300)
• Gewicht: 196 g (180), 366 g (250), 580 g (300)
• Capaciteit moeren: 36 mm (180), 46 mm (250), 60 mm (300)
• Capaciteit buizen: Ø 42 mm (180), Ø 50 mm (250), Ø 70 mm (300)
• Verstelposities: 18 (180), 25 (250), 30 (300)
• Afmetingen: 180 × 55 × 18 mm (180), 250 × 50 × 18 mm (250), 300 × 57 × 22 mm (300)
• Materiaal: chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, oliegehard
• Afwerking: grijs geatramenteerd, gepolijst
• Handgrepen: bi-materiaal, antislip
• Tanden: inductiegehard tot ca. 61 HRC
Normen:
Deze tangen voldoen aan de norm DIN ISO 8976 en zijn REACH-conform.
Merkinformatie:
KNIPEX, opgericht in 1882 in Duitsland, staat wereldwijd bekend als de specialist in tangen voor professionals. Met meer dan 140 jaar ervaring onderscheidt het merk zich door zijn focus op kwaliteit, innovatie en prestaties. Elke tang wordt volledig in Wuppertal geproduceerd volgens strenge processen en hoge duurzaamheidseisen.
Push the button for adjustment on the workpiece: fast and comfortable handling. Fine adjustment: ensures optimum adjustment to differently sized workpieces and user-friendly handle position. Reliable catching of the hinge bolt: no unintentional shifting. Box-joint design for high stability due to double guide. Self-locking on pipes and nuts: no slipping on the workpiece and low handforce required. Gripping surfaces with special hardened teeth, teeth hardness approx. 61 HRC: high wear resistance and stable gripping. One-hand adjustment. Guard prevents operators' fingers being pinched. Favourable lever action: optimum transmission of force. Chrome vanadium electric steel, forged, multi stage oil-hardened
Sterke punten
• Snelle en veilige aanpassing: nauwkeurige afstelling met drukknop, zonder ongewilde verstelling
• Zelfklemmende bekken zorgen voor een moeiteloos vastgrijpen, zelfs op gladde of natte onderdelen
• Handig in gebruik: ergonomische handgrepen van twee materialen voor een betere grip en minder vermoeidheid.
• Lange levensduur: inductiegeharde tanden (ca. 61 HRC) zorgen voor minimale slijtage
• Zelfklemmende bekken zorgen voor een moeiteloos vastgrijpen, zelfs op gladde of natte onderdelen
• Handig in gebruik: ergonomische handgrepen van twee materialen voor een betere grip en minder vermoeidheid.
• Lange levensduur: inductiegeharde tanden (ca. 61 HRC) zorgen voor minimale slijtage
Toepassingen
De KNIPEX Cobra® waterpomptangen zijn ideaal voor loodgieterswerk, industrieel onderhoud, installatie van verwarming en airconditioning, of voor elektriciens en monteurs. Het model van 180 mm is bijzonder geschikt voor werkzaamheden in kleine ruimtes. Het model van 250 mm biedt een uitstekend compromis tussen compactheid en kracht, terwijl het model van 300 mm perfect is voor intensief werk aan grote onderdelen. Deze tangen kunnen alle soorten onderdelen vastgrijpen, vasthouden, vast- of losdraaien: buizen, moeren, hulzen, ronde of platte voorwerpen, in droge of vochtige omstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 300x120x22 mm |
| Lengte | 300 mm |
| Openingscapaciteit | 70 mm |
| Aantal posities | 30 |
| Gewicht | 580 g |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,96 excl. BTW
/ stuk
€ 50,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen