KNIPEX WATERPOMPTANG ALLIGATOR 88 01 400

Alligator waterpomptang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:88 01 400
Rubix:10169500
EAN:4003773075844
KNIPEX WATERPOMPTANG ALLIGATOR 88 01 400

Technische samenvatting

Lengte400 mm
Openingscapaciteit90 mm
Aantal posities11
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KNIPEX WATERPOMPTANG ALLIGATOR 88 01 400


Meer vermogen en comfort in vergelijking met conventionele waterpomptangen van dezelfde lengte: 9-voudige instelpositionering voor 30% meer grijpcapaciteit. Goede toegang tot het werkstuk door slanke afmetingen in de kop en het scharniergebied. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet weg op het werkstuk en vereist weinig handkracht. Grijpvlakken met speciaal geharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: weinig slijtage en stabiel grijpen. Kokerontwerp: hoge stabiliteit door dubbele geleiding. Robuuste constructie, ongevoelig voor vuil - bijzonder geschikt voor buitenwerk. Beveiliging voorkomt beknelling van de vingers van de bediener. Chroom-vanadium-elektrisch staal, gesmeed, in olie gehard.
De klassieker, nu ook in 400 mm lengte. Robuuste constructie, ongevoelig voor vervuiling. Zeer geschikt voor werkzaamheden buiten. Goede toegang tot het werkstuk door slanke bouwvorm in de kop- en scharnierzone. Klembeveiliging voorkomt verwondingen. Grijpvlakken met speciaalgeharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend. Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding. Robuuste versteltechniek, ongevoelig voor vervuiling, reinigingsvriendelijk, zeer geschikt voor buiten. 11-staps rastverstelling met een grijpcapaciteit tot 3 1/2'', geoptimaliseerde aanpassing aan het werkstuk en een prettige stand van de grepen. Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)400x75x20 mm
Logistiek gewicht1190 g
Lengte400 mm
Openingscapaciteit90 mm
Aantal posities11
Typepijptang en waterpomptang
Gewicht1190 g
Type armenplastic antisliplaag
€ 58,84 excl. BTW
/ stuk
€ 71,20 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden