STAHLWILLE SLEUTELTANG 6573 5180

Waterpomptang

Zie technische informatie

Referenties

Stahlwille:65735180
Rubix:10128032
EAN:4018754206421
STAHLWILLE SLEUTELTANG 6573 5180

Technische samenvatting

Lengte192 mm
Openingscapaciteit36 mm
Aantal posities11
Zie alle specificaties

Productdetails : STAHLWILLE SLEUTELTANG 6573 5180


Stahlwille PowerGRIP sleuteltang 6573 5180 voor werkstukken met parallelle vlakken tot 36 mm. Traploze snelinstelling en ratelfunctie.

Sterke punten

•Patent
Box Joint
Fast Adjustment via button press directly on the work piece
Freely adjustable, easy super fine adjustment
High transmission ratio for noticeable amplification of manual force
For work pieces with parallel surfaces (nuts, screws etc.)
Also ideal for bending thin parallel work pieces (e.g. metal sheet)
parallel jaws without profile to protect surface coated work pieces
"Ratchet effect" for screws by using the jaw stroke
Extremely resistant overall construction, high quality temper•ed

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte192 mm
Openingscapaciteit36 mm
Aantal posities11
Handvatkunststof coating met geruwde structuur
Typepowergrip sleuteltang (pijpsleutel)
Gewicht291 g
Type armenparallelle bekken zonder profiel
€ 69,00 excl. BTW
/ stuk
€ 83,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen