Referenties
Knipex:88 02 300
Rubix:10161580
EAN:4003773029151

Documenten
Productdetails : KNIPEX WATERPOMPTANG ALLIGATOR 88 02 300
88 02 300 KNIPEX Alligator®
goede toegang tot het werkstuk door slanke bouwvorm in de kop- en scharnierzone. meer capaciteit en comfort in vergelijking met traditionele waterpomptangen van dezelfde lengte: 9-traps verstelling voor 30% meer grijpcapaciteit. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend. Grijpvlakken met speciaalgeharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid. Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding. Robuuste constructie, ongevoelig voor vervuiling; zeer geschikt voor werkzaamheden buiten. Klembeveiliging voorkomt verwondingen.
Instelposities: 9 Capaciteit voor buizen inch (diameter): Ø 2 3/4 Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte): 60 mm Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 70 mm
goede toegang tot het werkstuk door slanke bouwvorm in de kop- en scharnierzone. meer capaciteit en comfort in vergelijking met traditionele waterpomptangen van dezelfde lengte: 9-traps verstelling voor 30% meer grijpcapaciteit. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend. Grijpvlakken met speciaalgeharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid. Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding. Robuuste constructie, ongevoelig voor vervuiling; zeer geschikt voor werkzaamheden buiten. Klembeveiliging voorkomt verwondingen.
Goede toegang tot het werkstuk door slanke bouwvorm in de kop- en scharnierzone. Meer capaciteit en comfort in vergelijking met traditionele waterpomptangen van dezelfde lengte: 9-traps verstelling voor 30% meer grijpcapaciteit. Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend. Klembeveiliging voorkomt verwondingen. Gunstige hefboomwerking: optimale krachtoverbrenging. Grijpvlakken met speciaalgeharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid. Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard
Sterke punten
Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend, Grijpvlakken met speciaalgeharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid, Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding, Robuuste constructie, ongevoelig voor vervuiling, Zeer geschikt voor werkzaamheden buiten, Klembeveiliging voorkomt verwondingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 320x120x24 mm |
| Lengte | 300 mm |
| Openingscapaciteit | 70 mm |
| Aantal posities | 9 |
| Gewicht | 565 g |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,37 excl. BTW
/ stuk
€ 40,38 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden