Kogel
Kogellagers – precisie en betrouwbaarheid voor elke industriële toepassing
In de industriële wereld hangt de prestatie van machines af van de kwaliteit van elk mechanisch onderdeel. Een van de belangrijkste componenten is de kogellagerkogel, het hart van elke constructie die precisie en efficiëntie vereist.
Bij Rubix Nederland vindt u een uitgebreid assortiment hoogwaardige kogels, direct beschikbaar voor professionele toepassingen. Onze zorgvuldig geselecteerde producten combineren kwaliteit, precisie en een uitstekende prijs-prestatieverhouding. Ze garanderen een optimale werking van uw machines en continuïteit van de productie.
Wat is een kogellagerkogel?
Een kogellagerkogel is een bolvormig mechanisch element dat in een lager wordt geplaatst. De kogel verandert glijwrijving in rolwrijving tussen twee bewegende oppervlakken, waardoor slijtage wordt verminderd en de rotatie soepeler verloopt.
Door de juiste kogels te gebruiken, verlengt u de levensduur van uw machines en zorgt u voor maximale prestaties.
Soorten kogellagerkogels bij Rubix
Rubix biedt een breed assortiment kogels aan voor uiteenlopende industriële toepassingen:
Kogels van chroomstaal
Kogels van chroomstaal zijn ontworpen voor verschillende industriële omgevingen. Ze worden vaak gebruikt in machinebouw, de automobielsector en bij mechanische apparatuur.
Voordelen:
Zeer slijtvast
Hoge hardheid
Uitstekende prijs-prestatieverhouding
Geschikt voor droge omgevingen zonder overmatige hitte of vocht
Deze kogels bieden precisie en betrouwbaarheid, wat essentieel is voor een stabiel mechanisch proces.
Kogels van roestvrij staal
Roestvrijstalen kogels voldoen aan de hoogste eisen voor veeleisende omgevingen. Ze worden veel gebruikt in de voedingsmiddelenindustrie, de medische sector en de scheepvaart.
Voordelen:
Uitzonderlijke corrosiebestendigheid
Gladde en hygiënische oppervlakken
Bestand tegen vochtige, chemische en gevoelige omgevingen
Rubix levert ook speciale materialen zoals glas- of kunststofkogels, die niet-geleidend zijn en ideaal bij chemische of elektronische toepassingen.
Normen en toleranties
Alle kogellagerkogels van Rubix voldoen aan internationale normen:
ISO 3290
DIN 5401
AFBMA (ABMA) 10
Deze normen definiëren de toleranties voor diameter, rondheid en oppervlakteafwerking. Kogels worden geclassificeerd volgens precisiegraden zoals G10, G25, G100 of G500 – hoe lager het getal, hoe hoger de precisie.
Een kogel van G10 bijvoorbeeld vertoont minimale afwijkingen en wordt gebruikt in toepassingen waar maximale nauwkeurigheid vereist is.
Merken bij Rubix
Rubix werkt samen met toonaangevende merken die garant staan voor kwaliteit en betrouwbaarheid:
PTN – exclusieve Rubix-merk, met een volledig assortiment voor standaard industriële toepassingen. Hoge prestaties en snelle levering.
CIMAP – gespecialiseerd in lagers en oplossingen op maat voor veeleisende toepassingen.
SKF – wereldleider in lagertechnologie, met een breed gamma hoogwaardige en duurzame kogels voor precisietoepassingen.
Hoe kiest u de juiste kogellagerkogel?
De keuze van een kogel hangt af van het type belasting, de omgeving en de toepassing:
Voor voedingsmiddelen-, medische- of maritieme omgevingen zijn roestvrijstalen kogels essentieel vanwege hun hygiënische en corrosiebestendige eigenschappen.
Voor stofrijke omgevingen, zoals houtbewerking, kiest u kogels die bestand zijn tegen vervuiling.
Voor mechanische toepassingen bieden chroomstalen kogels de beste balans tussen sterkte en kostenefficiëntie.
Voor chemische of elektronische sectoren zijn glas- of kunststofkogels de juiste keuze.
Expertise van Rubix
Het ervaren team van Rubix helpt u bij het kiezen van de juiste kogel voor uw toepassing. Ons uitgebreide assortiment omvat niet alleen kogels, maar ook borgringen, klembussen, moeren met sleuven en andere lageraccessoires.
Met Rubix Nederland kiest u voor kwaliteit, betrouwbaarheid en prestaties in al uw industriële toepassingen.

4 Product (en) met 45 variant (s):
PTN RB 6MM G40/SS420 KOGELS RVS
- ptn:RB-6-G40-SS420-PTN
- rubix:A0675473
- Buitendiameter:6 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
PTN RB 25,4MM G20 KOGELS
- ptn:RB-25.4-G20-CR-PTN
- rubix:A0675496
- Buitendiameter:25,4 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
SKF RB 7,938 MM G20W KOGEL ISO3290
- skf:RB-7.938/G20W
- rubix:03475603
- fabrikant:19309
- ean:7316570591316
- Buitendiameter:7,938 mm
- Levering doorgaans binnen 93 dagen