Referenties
INA:KSO12
Rubix:03145834
Fabrikant:0067536630000
EAN:4012802051247

Productdetails : INA KSO 12 KOGELBUS
Lineair kogellager KSO, open uitvoering, met afdichtingen aan beide zijden
Lineair-kogellager KSO, open uitvoering, aan beide zijden met spleetdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 15 g |
| Serie | kso |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Lengte | 32 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,56 excl. BTW
/ stuk
€ 68,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
