INA KB 40 PP KOGELBUS

Kogellager 618

Zie technische informatie

Referenties

INA:KB40-PP
Rubix:03150012
Fabrikant:0012757470000
EAN:4012802047189
INA KB 40 PP KOGELBUS

Technische samenvatting

Seriekb..-pp
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter62 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KB 40 PP KOGELBUS


Geharde en geslepen buitenring met kunststof kooi. Afdichtingen aan beide zijden (PP). Onderhoudsvrije smering, maar kan worden nagesmeerd. Bedrijfstemperaturen : - 30°C tot + 80°C. Ook verkrijgbaar in open versie, serie KBO, en versie met instelbare speling, serie KBS.
Lineair kogellager KB..PP, aan alle zijden afgedicht

Sterke punten

Massieve serie (hoge precisie en stijfheid).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht600 g
Seriekb..-pp
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter62 mm
Lengte80 mm
Afdichtingopen
Materiaalstaal
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84821090
€ 142,70 excl. BTW
/ stuk
€ 172,67 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden