Referenties
INA:KWLT45-A-G3-V1
Rubix:A0958683
Fabrikant:303718811024010
EAN:4064328841406






Productdetails : INA KWLT45-A-V1-G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
De KWLT geleidewagens van Schaeffler zijn centrale componenten van de KLLT profielrailgeleiding en zijn ontwikkeld voor uiterst precieze, dynamische lineaire bewegingen. In combinatie met de TKLT profielrails vormen ze een krachtig geleidingssysteem dat overtuigt door hoog draagvermogen, uitstekende loopprestaties en een lange levensduur. De vierrijige kogelopstelling in X-configuratie maakt een gelijkmatige lastverdeling in alle belangrijkste richtingen mogelijk en zorgt voor maximale flexibiliteit bij uiteenlopende toepassingen.
Dankzij hun robuuste constructie zijn KWLT geleidewagens ideaal voor machines en installaties waarbij hoge positioneernauwkeurigheid, rustige loop en lage wrijving vereist zijn. Ze worden fabrieksmatig voorgesmeerd geleverd en beschikken over een geoptimaliseerd afdicht- en smeersysteem dat lange intervallen tussen bijsmeringen mogelijk maakt en de onderhoudsbehoefte vermindert.
Door de X-opstelling van de loopbanen kunnen KWLT geleidewagens grotere geometrie- en montagetoleranties van de aansluitconstructie opnemen dan klassieke profielrailgeleidingen. Daardoor zijn ze bijzonder geschikt voor aluminiumprofielen, lasconstructies en machineframes met verhoogde fabricagetoleranties. Tegelijk blijven loopkwaliteit, belastbaarheid en precisie blijvend op een hoog niveau.
Dankzij hun robuuste constructie zijn KWLT geleidewagens ideaal voor machines en installaties waarbij hoge positioneernauwkeurigheid, rustige loop en lage wrijving vereist zijn. Ze worden fabrieksmatig voorgesmeerd geleverd en beschikken over een geoptimaliseerd afdicht- en smeersysteem dat lange intervallen tussen bijsmeringen mogelijk maakt en de onderhoudsbehoefte vermindert.
Door de X-opstelling van de loopbanen kunnen KWLT geleidewagens grotere geometrie- en montagetoleranties van de aansluitconstructie opnemen dan klassieke profielrailgeleidingen. Daardoor zijn ze bijzonder geschikt voor aluminiumprofielen, lasconstructies en machineframes met verhoogde fabricagetoleranties. Tegelijk blijven loopkwaliteit, belastbaarheid en precisie blijvend op een hoog niveau.
Sterke punten
- Hoge draagkracht en stijfheid
- Vier kogelrijen in X-opstelling voor gelijkmatige lastopname
- Hoge positioneer- en herhaalnauwkeurigheid
- Lage wrijving en rustige loop
- Geoptimaliseerd smeer- en afdichtingssysteem
- Lange onderhoudsintervallen door fabrieksmatige eerste smering
- Uitwisselbaar volgens ISO 12090-1
- Hoge verplaatsingssnelheden en acceleraties
- Ideaal voor dynamische en precieze lineaire bewegingen
- Vier kogelrijen in X-opstelling voor gelijkmatige lastopname
- Hoge positioneer- en herhaalnauwkeurigheid
- Lage wrijving en rustige loop
- Geoptimaliseerd smeer- en afdichtingssysteem
- Lange onderhoudsintervallen door fabrieksmatige eerste smering
- Uitwisselbaar volgens ISO 12090-1
- Hoge verplaatsingssnelheden en acceleraties
- Ideaal voor dynamische en precieze lineaire bewegingen
Toepassingen
KWLT geleidewagens worden in tal van industriële en automatiseringstoepassingen ingezet:
- Automatiserings- en hanteringssystemen
- Robotica
- Verpakkingsmachines
- Montage-installaties
- Werktuigmachines
- Pick-and-place-systemen
- Halfgeleider- en elektronica-productie
- Levensmiddelen- en drankenindustrie
- Speciale machinebouw
- Meet- en testtechniek
- Automatiserings- en hanteringssystemen
- Robotica
- Verpakkingsmachines
- Montage-installaties
- Werktuigmachines
- Pick-and-place-systemen
- Halfgeleider- en elektronica-productie
- Levensmiddelen- en drankenindustrie
- Speciale machinebouw
- Meet- en testtechniek
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voorspanning | v1 |
| Breedte | 120 mm |
| Lengte | 135 mm |
| Nauwkeurigheid | g3 |
| Materiaal | staal |
| Bouwmaat | 45 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 324,65 excl. BTW
/ stuk
€ 392,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
