Referenties
INA:KWSE35-L-V1-G3
Rubix:03148786
Fabrikant:0028659710240
EAN:4054362955924

Documenten
Productdetails : INA KWSE 35 L V1 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Kogel rijhouders
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2200 g |
| Breedte | 100 mm |
| Lengte | 138,9 mm |
| Hoogte op geleiders | 48 mm |
| Nauwkeurigheid | g3 |
| Bouwmaat | 35 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 365,01 excl. BTW
/ stuk
€ 441,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen