INA KWVE25-B-H-V1-G1 RECHTGELEIDINGSWAGEN
ROLLEN/KOGELGELEIDERBLOK
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KWVE25-B-H-V1-G1
Rubix:A0960654
Fabrikant:0114018850220
EAN:4054366320254

Documenten
Productdetails : INA KWVE25-B-H-V1-G1 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Carriages KWVE..-B-H, high, narrow carriage, four-row
Ina kwve 25 b h v1 g1 rechtgeleidingswagen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 680 g |
| Voorspanning | v1 |
| Breedte | 83,3 mm |
| Lengte | 48 mm |
| Hoogte op geleiders | 40 mm |
| Nauwkeurigheid | g1 |
| Bouwmaat | 25 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
