Referenties
Vervangen ref.:KWE30-V1-G4
INA:KWVE30-B-V1-G4
Rubix:03148562
Fabrikant:0171722680250
EAN:4054366324344





Documenten
Productdetails : INA KWVE 30 B V1 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Kogel rijhouders
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1230 g |
| Voorspanning | v1 |
| Breedte | 90 mm |
| Lengte | 99 mm |
| Hoogte op geleiders | 42 mm |
| Nauwkeurigheid | g4 |
| Materiaal | staal |
| Bouwmaat | 30 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 170,06 excl. BTW
/ stuk
€ 205,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen