KIPP SCHARNIERKOP RVS M20X1,5 K0721.20
Kogelgewricht met glijlager Binnendraad, roestvrij staal
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0721.20
Rubix:A0129827
EAN:4059245180479



Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 34 mm |
| Materiaal | roestvrij staal (gehäuse 1.4057; gelenkkugel 1.4034; lagerschale 1.4571) |
Productdetails : KIPP SCHARNIERKOP RVS M20X1,5 K0721.20
Materiaal: behuizing van gesmeed roestvrij staal 1.4057. Kogelgewricht 1.4034 gehard en geslepen. Lagerbus van roestvrij staal 1.4571. Uitvoering: gepolijst. Bestelvoorbeeld: 27630-22 Opmerking: de glijlagers van de kogelgewrichten zijn onderhoudsvrij. De aansluitmaten voldoen aan DIN 648 vormreeks KJ.
GEWRICHTKOP MET GLIJLAGER-RECHTS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 405 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Diameter kop | 34 mm |
| Materiaal | roestvrij staal (gehäuse 1.4057; gelenkkugel 1.4034; lagerschale 1.4571) |
| Serie | kj |
| Binnendraad | m20x1,5 |
| Type | gelenkkop |
| Gewicht | 0,405 kg |
| Dyn. belasting | 78100 N |
| Hoek | 15 ° |
| Dikte | 25 mm |
| Diameter cilinderboring | 27,5 mm |
| Verbinding | din 648 formreeks kj |
| Norm | DIN ISO 12240-4 |
| Lengte | 33 mm |
| Buitendiameter | 77 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833038 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 158,38 excl. BTW
/ stuk
€ 191,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen