Zich instellend kogellager FAG 2212-K-2RS-TVH-C3>N, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 28 mm | Binnendiameter: 60 mm

Kogelgewrichtlager 22..-K-2RS

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:2212-K-2RS-TVH-C3
FAG:2212-K-2RS-TVH-C3>N
Rubix:03021978
Fabrikant:3007444470030
EAN:4064328165182
FAG 2212 K/2RS/TVH/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 2212 K/2RS/TVH/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Kogelgewrichtlager 22..-K-2RS, afmetingen conform DIN 630, met tapse boring, coniciteit 1:12

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte28 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc3
Serie22..-k-2rs-tvh
Kokerpolyamide
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr30500 N
€ 162,23 excl. BTW
/ stuk
€ 196,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.