Zich instellend kogellager FAG 2322-K-M-C3, Buitendiameter: 240 mm | Breedte: 80 mm | Binnendiameter: 110 mm

Kogelgewrichtlager 23..-K

Zie technische informatie

Referenties

FAG:2322-K-M-C3
Rubix:03019646
Fabrikant:0390390640030
EAN:4012801486736
FAG 2322 K/M/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter110 mm
Buitendiameter240 mm
Breedte80 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 2322 K/M/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Kogelgewrichtlager 23..-K, afmetingen conform DIN 630, met tapse boring, coniciteit 1:12
Self-aligning ball bearing 23..-K-M, tapered bore taper 1:12, solid brass cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht16900 g
Binnendiameter110 mm
Buitendiameter240 mm
Breedte80 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie23..-k-m
Kokermessing
Referentietoerental3900 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r95000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr221000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 3.397,09 excl. BTW
/ stuk
€ 4.110,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.