Zich instellend kogellager FAG 2320-M, Buitendiameter: 215 mm | Breedte: 73 mm | Binnendiameter: 100 mm
Kogelgewrichtlager 23
Zie technische informatieReferenties
FAG:2320-M
Rubix:03022128
Fabrikant:0190350980000
EAN:4012801192682

Productdetails : FAG 2320 M KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Kogelgewrichtlager 23, afmetingen conform DIN 630
Self-aligning ball bearing 23..-M, solid brass cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 73x215x215 mm |
| Logistiek gewicht | 12400 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 215 mm |
| Breedte | 73 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 23..-m |
| Materiaal | staal |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 4350 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 79000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 196000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.526,27 excl. BTW
/ stuk
€ 3.056,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen