Referenties
Igus:QFM-3034-37
Rubix:03203335

Productdetails : IGUS QFM-3034-37 KRAAGLAGER IGLIDUR
Iglidur Q sferische glijlagers voor draaitoepassingen. Zeer goede slijtvastheid, onderhoudsvrij droogloop, ongevoelig voor randbelastingen en vuil.
Iglidur Q sferische glijlagers voor draaitoepassingen. Zeer goede slijtvastheid, onderhoudsvrij droogloop, ongevoelig voor randbelastingen en vuil.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 34 mm |
| Breedte | 37 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,65 excl. BTW
/ stuk
€ 12,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
