Referenties
Festo:VZBE-1/2-WA-63-T-2-F0304-V15V15
Rubix:A0252698
Fabrikant:8089040
EAN:4052568457945

Technische samenvatting
| Type | kogelkraan festo vzbe-1/2-wa-63-t-2-f0304-v15v15 (8089040) |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : FESTO KOGELKRAAN VZBE-1/2-WA-63-T-2-F0304-V15V15 8089040
VZBE-1/2-WA-63-T-2-F030& kogelkraan
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | kogelkraan festo vzbe-1/2-wa-63-t-2-f0304-v15v15 (8089040) |
| Aantal poorten | 2 |
| Maximale bedrijfsdruk | 63 bar |
| Volumestroom | 533,3 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | pn 63 bar |
| Poortgrootte | 1/2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,80 excl. BTW
/ stuk
€ 56,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen